※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネット用吸着プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64232149
品番
JAD-27
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
27 ±0.2
寸法d1(mm)
6<tol>0〜+0.3</tol>
寸法d2(mm)
11<tol>0〜+0.5</tol>