※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネット用吸着プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64232158
品番
JAD-34
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
34<tol>+0.3〜+0.7</tol>
寸法d1(mm)
6<tol>0〜+0.3</tol>
寸法d2(mm)
11<tol>0〜+0.5</tol>