FSLA-50-N-30-A-SG ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLA-50-N-30-A-SG ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232605
FSLA-50-N-30-A-SG ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232605
FSLA-50-N-30-A-SG ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232605

ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)50注文コード64232605品番FSLA-50-N-30-A-SG
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法d(mm)34寸法D(mm)50寸法d1(mm)25寸法d2(mm)3.2寸法H(mm)15寸法P(mm)43寸法t(mm)5材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料:技術資料1(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする