※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLD-24-N-30-BK ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232675 FSLD-24-N-30-BK ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232675 FSLD-24-N-30-BK ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232675

ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)24 注文コード64232675 品番FSLD-24-N-30-BK
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法d(mm)16 寸法D(mm)24 寸法h(mm)17 寸法H(mm)20 寸法Lf(mm)5 寸法M(mm)M3 M並目M3 寸法P(mm)15 ねじピッチ0.5 ねじ規格並目 材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
関連資料:技術資料1(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする