※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLF-57-G-6-3-BK ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64232797 FSLF-57-G-6-3-BK ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64232797 FSLF-57-G-6-3-BK ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64232797

ホルダつき一軸水平器-フランジつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 感度(mm/m)6 注文コード64232797 品番FSLF-57-G-6-3-BK
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は感度12種類から選べます 他の種類を見る

一軸タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法A(mm)12 寸法d(mm)4.5 寸法H(mm)13 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)37 寸法P(mm)45 寸法t(mm)1 感度(mm/m)6 材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
関連資料:技術資料1(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする