※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34-4 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64232860 34-4 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64232860

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-P(鋼)-P20 注文コード64232860 品番34-4 ST20E
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用 材質超硬合金-P(鋼)-P20 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)22 寸法e(mm)5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)6 勝手左[L] 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)- 材種ST20E 寸法RE(mm)1 適合インサート04-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする