※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDH-HF-63-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232919 JDH-HF-63-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232919 JDH-HF-63-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232919

ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)63 寸法D1(mm)12.5 注文コード64232919 品番JDH-HF-63-12.5-B
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は寸法D・寸法D1など14種類から選べます 他の種類を見る

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき

寸法d(mm)4 寸法D(mm)63 寸法D1(mm)12.5 寸法H(mm)14 寸法H1(mm)38 吸着力(N)350 材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする