※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDH-HF-80-20-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232937 JDH-HF-80-20-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232937 JDH-HF-80-20-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232937

ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)20 注文コード64232937 品番JDH-HF-80-20-B
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は寸法D・寸法D1など14種類から選べます 他の種類を見る

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき

寸法d(mm)6 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)20 寸法H(mm)18 寸法H1(mm)51.5 吸着力(N)600 材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする