※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ボールロックピン - リテーナタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
10
注文コード
64232998
品番
PRBLS-10-50
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
抜き差しのみで使用できるロックピン。
スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
34
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
23
寸法H(mm)
28.5
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
8.7
許容せん断荷重(kN)
62
引張荷重(N)
30
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当