※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20
注文コード
64233009
品番
35-1 U2
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
外径削り用
材質
超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
13
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
3
勝手
-
寸法b(mm)
13
寸法h1(mm)
13
寸法ar(mm)
-
材種
U2
寸法RE(mm)
0.5
適合インサート
07-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。