※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35-4 U2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233246 35-4 U2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233246

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20 注文コード64233246 品番35-4 U2
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用 材質超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)22 寸法e(mm)- 寸法B(mm)20 寸法C(mm)6 勝手- 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)- 材種U2 寸法RE(mm)1 適合インサート07-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする