曜日別特売
DFKWF-60-M6-PB-42.7 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFKWF-60-M6-PB-42.7 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233278
DFKWF-60-M6-PB-42.7 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233278
DFKWF-60-M6-PB-42.7 ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233278

ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)63
寸法D(mm)42.7
内容量1個注文コード64233278品番DFKWF-60-M6-PB-42.7
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)寸法L(mm)91寸法L1(mm)63寸法D(mm)42.7最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする