※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K01
注文コード
64233280
品番
36-0 H2
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
外径削り用
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K01
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
10
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3
勝手
-
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法ar(mm)
-
材種
H2
寸法RE(mm)
2
適合インサート
06-0
注意
※画像は代表画像を使用しています。