※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36-1 G2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233341 36-1 G2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233341

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-K(鋳鉄)-K20 注文コード64233341 品番36-1 G2
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用 材質超硬合金-K(鋳鉄)-K20 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)13 寸法e(mm)- 寸法B(mm)13 寸法C(mm)3 勝手- 寸法b(mm)13 寸法h1(mm)13 寸法ar(mm)- 材種G2 寸法RE(mm)2 適合インサート06-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする