DFKF-60-M8-AF-M8 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFKF-60-M8-AF-M8 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233418
DFKF-60-M8-AF-M8 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233418
DFKF-60-M8-AF-M8 ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233418

ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)9
内容量1個注文コード64233418品番DFKF-60-M8-AF-M8
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装寸法d(mm)9最大積載荷重(kg)10寸法M(mm)8締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする