※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET-M5-12-NI-ALK ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233646 SET-M5-12-NI-ALK ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233646 SET-M5-12-NI-ALK ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64233646

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64233646 品番 SET-M5-12-NI-ALK
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。

材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11 ねじピッチ0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1 用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 寸法t(mm)1 寸法D1(mm)9 寸法L2(mm)4.2 ねじ規格並目 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)1.6 最大締付トルク(N・m)4 適合レンチSKX-10 ヘクサロビュラ穴の番号(No)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする