※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37-4 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233946 37-4 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64233946

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-P(鋼)-P20 注文コード64233946 品番37-4 ST20E
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用 材質超硬合金-P(鋼)-P20 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)24 寸法e(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)6 勝手右[R] 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)- 材種ST20E 寸法RE(mm)1 適合インサート03-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする