※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38-2 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64234016 38-2 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64234016

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-P(鋼)-P20 注文コード64234016 品番38-2 ST20E
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用 材質超硬合金-P(鋼)-P20 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)15 寸法e(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)4 勝手左[L] 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法ar(mm)- 材種ST20E 寸法RE(mm)0.5 適合インサート03-2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする