※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET-#10-24-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64234075 SET-#10-24-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64234075 SET-#10-24-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64234075

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64234075 品番 SET-#10-24-1/2-TZB
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
用途
機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
ねじの呼びNo.10-24UNC 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.335 寸法L(mm)1/2" 寸法L1(mm)0.038 寸法t(mm)0.035 ヘクサロビュラ穴の番号(No)8 最大締付トルク(N・m)2.4 適合レンチSKX-8 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
ミシンの予備ねじ
製造業

ネジの長さ、径などサイズに問題ありませんでした。
ねじ込みでの噛み合わせなど使用感も良好で問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする