※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64234127
品番
SET-#10-32-5/8-TZB
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
ねじの呼び
No.10-32UNF
1袋入数(個)
10
寸法D1(mm)
0.335
寸法L(mm)
5/8"
寸法L1(mm)
0.038
寸法t(mm)
0.035
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
8
最大締付トルク(N・m)
2.4
適合レンチ
SKX-8
材質
(本体)SWCH/ニッケルメッキ