※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64234136
品番
SET-#6-32-1/2-TZB
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
ねじの呼び
No.6-32UNC
1袋入数(個)
10
寸法D1(mm)
0.295
寸法L(mm)
1/2"
寸法L1(mm)
0.034
寸法t(mm)
0.029
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
6
最大締付トルク(N・m)
0.95
適合レンチ
SKX-6
材質
(本体)SWCH/ニッケルメッキ