※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFMS-1 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235107 SFMS-1 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235107 SFMS-1 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235107

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64235107 品番 SFMS-1
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。

用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)4 呼びG1/8" 1袋入数(個)1 寸法t(mm)4 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)19.5 適合OリングP12.5 推奨締付トルク(N・m)13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする