バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64235108
品番
BE-270G
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ
ワイドミニゲル1枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時500/両面冷却時1,200●重量(g):1,100
アズワン品番
65-9539-70