曜日別特売
ERM8-040-08.0-L-DV-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC 64235169

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
64235169
品番
ERM8-040-08.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0997
アズワン品番
65-7630-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする