※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-3 ST10P JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235495 43-3 ST10P JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235495

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-P(鋼)-P10 注文コード64235495 品番43-3 ST10P
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途溝入れ突切り用 材質超硬合金-P(鋼)-P10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)4 寸法e(mm)- 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4 勝手- 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)22 寸法ar(mm)19 材種ST10P 寸法RE(mm)- 適合インサート08-3
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする