※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
超硬合金-P(鋼)-P20
注文コード
64235511
品番
43-3 ST20E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
溝入れ突切り用
材質
超硬合金-P(鋼)-P20
寸法L1(mm)
140
寸法A(mm)
4
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
4
勝手
-
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
22
寸法ar(mm)
19
材種
ST20E
寸法RE(mm)
-
適合インサート
08-3
注意
※画像は代表画像を使用しています。