※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-4 U2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235635 43-4 U2 JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235635

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20 注文コード64235635 品番43-4 U2
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途溝入れ突切り用 材質超硬合金-M(ステンレス鋼)-M20 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)5 寸法e(mm)- 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 勝手- 寸法b(mm)19 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)25 材種U2 寸法RE(mm)- 適合インサート08-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする