※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(シャンク)
ST10P(超硬合金)
注文コード
64235721
品番
47-2 ST10P
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
内径削り用
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
12
シャンク
超硬合金-P(鋼)-P10
寸法e(mm)
8
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
3
勝手
右[R]
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
材質(シャンク)
ST10P(超硬合金)
寸法ar(mm)
60
寸法RE(mm)
0.5
適合インサート
03-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。