※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

47-2 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235730 47-2 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235730

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シャンク)ST20E(超硬合金) 注文コード64235730 品番47-2 ST20E
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途内径削り用 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)12 シャンク超硬合金-P(鋼)-P20 寸法e(mm)8 寸法B(mm)- 寸法C(mm)3 勝手右[R] 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 材質(シャンク)ST20E(超硬合金) 寸法ar(mm)60 寸法RE(mm)0.5 適合インサート03-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする