※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

49-4 ST10P JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235861 49-4 ST10P JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235861

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質超硬合金-P(鋼)-P10 注文コード64235861 品番49-4 ST10P
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途外径ねじ切り用 材質超硬合金-P(鋼)-P10 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)9 寸法e(mm)- 寸法B(mm)16 寸法C(mm)6 勝手右[R] 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)- 材種ST10P 寸法RE(mm)- 適合インサート05-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする