※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-1 G10E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235897 51-1 G10E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235897

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シャンク)G10E(超硬合金) 注文コード64235897 品番51-1 G10E
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途内径ねじ切り用 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)5 シャンク超硬合金-K(鋳鉄)-K20 寸法e(mm)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 勝手右[R] 寸法b(mm)13 寸法h1(mm)13 材質(シャンク)G10E(超硬合金) 寸法ar(mm)50 寸法RE(mm)- 適合インサート05-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする