※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-3 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235940 51-3 ST20E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235940

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シャンク)ST20E(超硬合金) 注文コード64235940 品番51-3 ST20E
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質など425種類から選べます 他の種類を見る

JIS型超硬バイトです。

用途内径ねじ切り用 寸法L1(mm)190 寸法A(mm)7 シャンク超硬合金-P(鋼)-P20 寸法e(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)5 勝手右[R] 寸法b(mm)19 寸法h1(mm)19 材質(シャンク)ST20E(超硬合金) 寸法ar(mm)80 寸法RE(mm)- 適合インサート05-3
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする