IC TRANSCEIVER FULL 3/3 16DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64236325 品番SN75C1406N
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

IC TRANSCEIVER FULL 3/3 16DIP

仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/3●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V〜15V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0410-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする