コネクタ端子 圧着端子 メス FFCシリーズ IDC 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64236614 品番487406-1
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:FFC●結線方法:IDC●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:487406.●最大接触抵抗:25mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0271 アズワン品番65-7637-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする