基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64236648 品番1-178294-2
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してください
Dynamic D-3100 シリーズヘッダ
TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3100シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。

仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:706-8006 アズワン品番65-7709-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする