※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNPK-50-C8 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237636 HNPK-50-C8 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237636 HNPK-50-C8 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237636

プラローレットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)50 注文コード64237636 品番HNPK-50-C8
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

寸法A(mm)15 寸法d(mm)18 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)39 寸法H(mm)25 寸法L(mm)20 寸法R(mm)8 寸法s(mm)10 材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする