※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNPK-50-M10 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237645 HNPK-50-M10 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237645 HNPK-50-M10 プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64237645

プラローレットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)50 注文コード64237645 品番HNPK-50-M10
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。

寸法A(mm)15 寸法d(mm)18 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)39 寸法H(mm)25 寸法L(mm)20 寸法s(mm)10 寸法M(mm)M10 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目 材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする