※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)16
寸法Dw(mm)30
最大荷重(N)200
注文コード64237697
品番LEM-10-16-LW30-BK
参考基準価格(税別)¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・最大荷重など90種類から選べます
他の種類を見る
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。