WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64237847
品番
68714514022
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3092
アズワン品番
65-7581-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表