※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMEL30020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238451 BSMEL30020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238451 BSMEL30020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238451

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)3.0 注文コード64238451 品番BSMEL30020D2S6 BN2000
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は最小加工径など24種類から選べます 他の種類を見る
用途内径・端面加工 シャンク径(Φmm)6.0 最小加工径(Φmm)3.0 材質(インサート)CBN 適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A コーナー半径(mm)0.2 材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク 寸法LF(mm)32.8 刃先(mm)1.45 材種BN2000 首下径(Φmm)2.5 商品タイプろう付け 最大加工深さ(mm)6.3 FIG2
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする