※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL2525K12-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238609 DCLNL2525K12-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238609 DCLNL2525K12-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238609

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)刃先:25 勝手左[L] 注文コード64238609 品番DCLNL2525K12-J
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は高さ・勝手など18種類から選べます 他の種類を見る
用途外径・端面加工/内部給油 仕様SEC-D 型バイト 一般旋削・端面・倣い用 内部給油式 形状C 高さ(mm)刃先:25 構造ダブルクランプ 部品名称押え金:JC L-01,スプリング:CSP12J,敷板用皿ねじ:BFTX0409N,敷板用レンチ:TRX15,上面用レンチLH040,下面用レンチLH025 適合チップCN□□1204 勝手左[L] プラグXP02 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 OリングSS060 寸法LF(mm)125 切刃形状L_02 敷板CNS1204 寸法WF(mm)32 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m) FIG1 頭部LH(mm)32
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする