シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ファンモータ
シュナイダーエレクトリックの ファンモータその他関連用品
換気 グリル 55.8 Dia. x 12.8mm 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64239134
品番
NSYCAG45LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
仕様
●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●フランジ幅:45.5mm●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys CA●コード番号:177-8980
アズワン品番
65-8070-94