※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEM-10-16-LWP30-BK プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64239438 LEM-10-16-LWP30-BK プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64239438 LEM-10-16-LWP30-BK プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64239438

プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)16 寸法Dw(mm)30 最大荷重(N)200 注文コード64239438 品番LEM-10-16-LWP30-BK
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法Lm・寸法Dw・最大荷重など90種類から選べます 他の種類を見る

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法B(mm)11 寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Dw(mm)30 寸法h(mm)36 寸法H(mm)55.4 寸法H'(mm)59.4 寸法Lm(mm)16 寸法Lw(mm)2 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法tw(mm)3 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)200 最大締付力(kN)11 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする