曜日別特売
0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015

0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015
0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015
0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015
0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015
0.9563.C31P レンジャーグリップ 55 オキニスブラック ビクトリノックス 64241015

レンジャーグリップ 55 オキニスブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64241015品番0.9563.C31P
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上げのツール。
12機能を搭載したスイス製マルチツール。
光沢あるブラックのハンドルにツールの独特なダークグレーがマッチした、モノクロームが美しいエレガントなデザインながら実用性・機能性の高いコレクションです。
ブレードを含むツールは、表面に特殊なポリスペクトラルコーティング加工を施すことで、見る角度によって色合いと輝きが変化する印象的なダークグレーの仕上がりが実現。
さらにこのコーティングの効果で、優れた耐摩耗性と褪色抵抗性を併せ持ちます。
握りやすく滑りにくいデュアル・コンポーネント・ハンドルに、木材を切ることを考えてデザインされたブレードと、ノコギリを備えたレンジャーグリップ55。
切る、割る、彫る、のこぎり引きといった木材を扱うあらゆる作業を巧みに素早くこなします。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)130×横31.5×厚み22.5mm●重量:166g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.カン切り3.マイナスドライバー(小)4.せん抜き5.マイナスドライバー(大)6.ワイヤーストリッパー7.のこぎり8.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)9.コルクせん抜き10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング●付属品:ランヤード(ブラック)アズワン品番65-8765-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする