※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEM-10-20-W-SG プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241224 LEM-10-20-W-SG プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241224 LEM-10-20-W-SG プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241224

プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)20 最大荷重(N)200 注文コード64241224 品番LEM-10-20-W-SG
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法Lm・最大荷重など90種類から選べます 他の種類を見る

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法B(mm)11 寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Ds(mm)18.4 寸法Dw(mm)20 寸法h(mm)36 寸法H(mm)55.4 寸法H'(mm)59.4 寸法Lm(mm)20 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法ts(mm)2.5 寸法tw(mm)1 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)200 最大締付力(kN)11 使用例LEM-W_2.eps 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)SG 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする