曜日別特売
LEM-10-80-W-BK プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEM-10-80-W-BK プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241389
LEM-10-80-W-BK プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241389
LEM-10-80-W-BK プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64241389

プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64241389品番LEM-10-80-W-BK
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法B(mm)11寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Ds(mm)18.4寸法Dw(mm)20寸法h(mm)36寸法H(mm)55.4寸法H'(mm)59.4寸法Lm(mm)80寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法ts(mm)2.5寸法tw(mm)1ねじピッチ1.5最大荷重(N)200最大締付力(kN)11使用例LEM-W_2.eps歯数26ねじ規格並目色(本体)BK材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする