空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64242309 品番RT/57220/M/10
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃

仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330 アズワン品番65-7891-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする