※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12M-SVZCL0802-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242520 S12M-SVZCL0802-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242520 S12M-SVZCL0802-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242520

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)12 最小加工径(Φmm)16 注文コード64242520 品番S12M-SVZCL0802-16
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
形状インサート:菱形 シャンク長(mm)150 切刃長さ(mm)8.3 高さH(mm)11 記号インサート厚さ:02,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:M,切刃形状:Z 頭部寸法(mm)10 勝手左[L] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)16 寸法E1(mm)4.5 切込み角度(°)93 材質(シャンク) 寸法LF(mm)150 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)9.5 シャンク径(mm)12 インサート番号V インサート厚さ(mm)2.38 適合インサートVC□□0802 頂角(°)35 逃げ角(°)7 FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする