DXアンテナ
DXアンテナの 防犯カメラ
DXアンテナの 防犯カメラ周辺機器
DXアンテナの レコーダー 防犯カメラ用
4ch対応ネットワークレコーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64242906
品番
CNE3R423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
用途
CNE3R421の後継機種
PoE給電対応でカメラの電源工事不要
登録可能カメラ台数:最大4
給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W
HDD:2TB
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
【ライセンス延長期間】3年
データ転送速度
CNE3R4□3(72179)
セキュリティ機能
CNE3R4□3(43597)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550