画像準備中

PN54 (AMD/AI 5 340/16GB/512GB/Win11 Pro)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64243150 品番PN54-S50052NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 5 340●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり●その他ソフト:なし●電波法備考:無線LAN●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●本体サイズ(H×W×D):130 x 130 x 34 mm●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●電波法:適合●メモリタイプ:DDR5-5600●J-Moss:対応●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 340●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:後日掲載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g)700 最大消費電力(W)120 スピーカーなし チップセットなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする